パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の 調味用ディスペンサー
ソースディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20036723
品番
C-7225
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥419
¥
339
バスケットに入れる
容量(mL)
270
色
白
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
外径50×185
質量(g)
28