ホッティーポリマー
ホッティーポリマーの トリム・トリムシール
ホッティーポリマーの トリム(両面リップ)
シリコーントリム HR-09タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20037194
品番
HR-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
長さ(m)
5
適合板厚(mm)
1.0〜3.2
色
黒
用途
医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
材質(本体)
シリコーンゴム
使用可能温度範囲
-60〜170℃
材質(芯金)
鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。