日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20037684
品番
NAW-1600HA
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
トラスコ品番
753-3829
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
Rc1/4
最大締付トルク(N・mm)
210
注意
※空気圧力は、製品の入口付近で0.6MPaにてご使用ください。