パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
シンプルベーシック アルプス缶切り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20037694
品番
C-8925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃、コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
色
ホワイト
質量(g)
43
全長×幅W(mm)
125×20