30m巻ロール紙 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20037702 品番13955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
材質:紙。サイズ:幅788mm×30m、70k(白)

白(70k) 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 幅(mm)788 長さ(m)30 科目生活科・総合学習

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20037702
2024-11-18
用途:
発表会の演目
学研朝霧台教室 様 (サービス業)

絵の具、墨汁どちらも滲むこともなくきれいに発色しました。丸めて保存するとクレヨンは擦れて移ります。厚さも薄すぎず、ピシッとして扱いやすかったです。

対象商品:
20037702
2022-05-05
用途:
アクリル絵の具のお絵描き
サービス業

子どもがアクリル絵の具でお絵描きする用にいつも注文してます。紙もしっかりしてるので、使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20037702
2019-10-14
用途:
その他業種

子供の幼稚園で子供の等身大の絵を描く制作用に購入。身長に合わせてカットでき、絵具を使っても丈夫で良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20037702
2020-02-11
用途:
行事用看板に

必要な長さに簡単に切れる。強度的にも模造紙と変わらない。墨汁の種類によるのか乾いたときにややしわができる。周辺へのにじみはほとんどない。いろいろと使用できそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする