パール金属
シンプルベーシック シリコーンキッチンヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20037843
品番
C-8946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘラ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
サイズ
細
質量(g)
20
全長×幅W(mm)
245×25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20037843
C-8946
20800108
G-5097
TOUCH シリコーンスパチュラ
パール金属
1本
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)