アシストバッグ えんじ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20037955 品番168013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

丈夫で手軽に扱える。

材質ポリエステル 幅(mm)420 高さ(mm)270 えんじ タイプ巾着袋 質量(g)38.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20037955
2022-09-07
用途:
作業部品の持ち運び入れ
建設業・工事業

横幅が、以外と短い。
軽い物を入れるにはOK.
重たく、角ばった物を入れるにはNG

対象商品:
20037955
2018-09-13
用途:
出張用
自動車・二輪車・自転車関連業

出張用で革靴を入れるのに購入。この価格なら問題ありません。

対象商品:
20037955
2017-05-09
用途:
作業道具入れ
その他業種

本来の使い方ではありませんが、あまり使わない色でかつ目立つ色がよく、ちょうど頃合いでしたので購入しました。現場作業用品を入れています。

対象商品:
20037955
2017-03-21
用途:
シューズバックとして
有限松本米穀店 様 (卸売・小売業)

少し小さいかなと思いましたが、以外と自分の愛用するシューズがなんの問題なく入ったのでホッとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする