エコバッグ(A4)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20037982 品番73016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

A4サイズの無漂白コットン製バッグです。丈夫!コンパクト!A4サイズのエコバッグ。

材質無漂白コットン サイズA4 生成 タイプエコバッグ 質量(g)36 縦(mm)320 横(mm)260 ひも長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20037982
2023-07-28
用途:
買い物
運輸・通信業

サイズ感もちょうど良い。
ちょっとした買い物に使ってる

対象商品:
20037982
2020-03-29
用途:
買物の時に
製造業

買物の時の袋が有料になるのでもっと大きいサイズのエコバッグも欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする