どこでもクロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20038567 品番76581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

乾いた状態で使うと静電気が発生し、細かいほこりをしっかりと吸着します。また、湿らせた状態で使うと、超極細繊維が落ちにくい汚れをしっかりと落とします。

材質ポリアシド20%、ポリエステル80% 寸法(mm)250×250 質量(g)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20038567
2020-05-27
用途:
清掃用として

ガラス製品の清掃用として利用。傷がつかないので、様々なガラス製品に使用しています。乾拭きで取れない時は、水を霧吹きで吹きかけて汚れを落としています。繰り返し洗って使うより、使い捨て感覚で購入しています。

対象商品:
20038567
2018-04-05
用途:
あらゆる用途に
製造業

ちょうど良い大きさのクロスです。身の回りのもののふき取りに使用しています。眼鏡、スマホ画面、タブレット、自動車やバイクに出かける際は、ハンカチ代わりまた拭き傷がついたら困る箇所全般に使用でき満足しています。

対象商品:
20038567
2017-08-08
用途:
メガネ拭き
その他業種

メガネのレンズを拭いても小さい抜け毛が付着せず、サイズもちょうど良いです。毛先の細かさは、マイクロファイバーとしては普通ですが十分です。

対象商品:
20038567
2016-08-30
用途:
メガネ拭き

お値段以上の品です。液晶パネルやメガネを拭くのに使用しています。よく100均と比較される方もいらっしゃいますが、まったく質が違います。別の使い方としては、ペットボトルに巻きつけたりすると水滴も出ずに多少の保温もされます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする