11401 ビニール展示カバー アーテック[学校教材・教育玩具] 20038594 11401 ビニール展示カバー アーテック[学校教材・教育玩具] 20038594

ビニール展示カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20038594 品番11401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易タイプのビニール製、展示用吊り額縁です。

セット内容吊りカン×2、名前カード×1 寸法(mm)外寸:410×570、絵の入る最大寸法:540×380 タイプ4切用 科目生活科・総合学習

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする