アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 額/額縁
ビニール展示カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20038603
品番
11400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡易タイプのビニール製、展示用吊り額縁です。
セット内容
吊りカン×2、名前カード×1
寸法(mm)
外寸:340×400、絵の入る最大寸法:380×270
タイプ
8切用
科目
生活科・総合学習