7053 プラボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 20038752 7053 プラボックス アーテック[学校教材・教育玩具] 20038752

プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20038752 品番7053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物を保管出来ます
スライド開閉式
材質:強化スチロール樹脂。サイズ:97×97×97mm(厚み3mm)

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 材質強化スチロール樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)97×97×97 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする