不織布トートバッグ タテ型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20038944 品番70253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

厚手の不織布のA3サイズよりも大きいタイプです。たっぷりな深さが魅力のタテ型。90mmのまち付。

材質不織布 幅(mm)420 高さ(mm)370 マチ(mm)90 ベージュ タイプトートバッグ 質量(g)41 ひも長(mm)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
A3の図面やほかの書類いれ
建設業・工事業

軽くて安くて丁度A3の図面やファイルが入るので追加購入しました。
満足しております。

対象商品:
20038944
2019-06-12
用途:
書類運び・移動
卸売・小売業

ペラペラの見るからに安物。
ファイルの重みに耐えられずすぐ破れそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする