パール金属
V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20039435
品番
D-1830
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン
全長(mm)
160
質量(g)
13
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
計量ツール・はかり・温度計
厨房用温度計
V-day シャキッと洗いに便利な棒温度計 パール金属
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります
厨房用温度計
計量カップ・水ます
塩分濃度計・糖分計
計量スプーン
キッチンばかり
キッチンタイマー
シェアする
マイページ