アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の 不織布バッグ
作品収納バック ビニールホック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20039495
品番
11133
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
4切サイズが折らずに入ります!作品飛び出し防止ホック付!小さなお子様が持っても、地面に擦らない!
ホック付! 雨に強い! 絵が描ける! 肩かけOK!
材質
ビニール
幅(mm)
450
高さ(mm)
460
タイプ
作品収納バッグ
質量(g)
48