アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の 不織布バッグ
作品収納バック4切 不織布チャック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20039513
品番
11294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
画用紙が50枚以上入ります!色えんぴつ、水性、油性ペン、クレヨン絵が描けます!
材質
不織布
寸法(mm)
590×430
色
黄
質量(g)
70
種類
作品収納バッグ