アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 光学測定器
アーテック[学校教材・教育玩具]の 顕微鏡
アーテック[学校教材・教育玩具]の 生物顕微鏡
生物顕微鏡E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20040098
品番
9867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,070
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
360°鏡筒回転のステージ上下顕微鏡。
選べる両面鏡(平面鏡・凹面鏡)
総合倍率
40〜400X
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒、360°回転
付属品
ダストカバー、ハンドル調節用工具
種別
簡易メカニカルステージ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×170×360
照明装置
平・凹面鏡
焦点調整
ステージ上下動式、コンデンサレンズN.A.0.65、粗動ハンドル(スリップハンドル機構付)
接眼レンズ
WF10X(視野数:18mm)
対物レンズ
4X、10X、40X(S)
絞り
回転式
ステージ寸法(mm)
110×120(角形固定式<クリップ>)
科目
理科
分野
顕微鏡