9874 生物顕微鏡E アーテック[学校教材・教育玩具] 20040134

9874 生物顕微鏡E アーテック[学校教材・教育玩具] 20040134 9874 生物顕微鏡E アーテック[学校教材・教育玩具] 20040134 9874 生物顕微鏡E アーテック[学校教材・教育玩具] 20040134

生物顕微鏡E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20040134 品番9874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

360°鏡筒回転のステージ上下顕微鏡。
選べる両面鏡(平面鏡・凹面鏡)

総合倍率40〜400X 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転 付属品ダストカバー、ハンドル調節用工具 種別木箱(大)付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×170×360 照明装置平・凹面鏡 焦点調整ステージ上下動式、コンデンサレンズN.A.0.65、粗動ハンドル(スリップハンドル機構付) 接眼レンズWF10X(視野数:18mm) 対物レンズ4X、10X、40X(S) 絞り回転式 ステージ寸法(mm)110×120(角形固定式<クリップ>) 科目理科 分野顕微鏡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする