茶サヤ小刀 B・全鋼

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ左用 注文コード20040597 品番40051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

ヒゴ切付。

材質(サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm)173×26 タイプ左用 科目図工 準拠図工小学校3年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20040588
2023-09-26
用途:
園芸等
建設業・工事業

挿し木の時などに使っています。挿し木は切口が大事なのできれいに切れて大変満足です。

対象商品:
20040588
2022-11-05
用途:
竹の巾削り用に

右用と左用をペアで購入しました。左用はなかなか見つけることが出来ず、見つけたと思ったらプロ仕様の高価でとても購入できない。そこで見つけたこの教育玩具向けの製品なのでプロ仕様に比べて安価に購入することが出来ました。竹を削るとき右用と左用を同時に使いますので安価で購入出来て喜んでいます。

対象商品:
20040588
2017-10-14
用途:
子供たちの工作
その他業種

作りもしっかりしていて、小学生の手に丁度良さそうです!

対象商品:
20040597
2017-04-29
用途:
ダンボール箱を開く。紙とダンボールを切る。
Manifestum AB 様 (サービス業)

鞘は安全ですよ。この小刀は軽くて鋭いです。左利きの人におすすめ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする