アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 肥料・液肥・培養土
アーテック[学校教材・教育玩具]の 肥料
アーテック[学校教材・教育玩具]の 汎用肥料
追肥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20040606
品番
2729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
材質:チッソ:リン酸:カリウム (8:8:8)。サイズ:62×75mm
用途
理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
仕様
約30粒入
成分
チッソ:リン酸:カリ:クド(10:10:10:1)
内容
植物栽培
名称
888-化成肥料
登録保証
生第(号)47790
科目
生活科・総合学習