3922 反射服(見守り隊) アーテック[学校教材・教育玩具] シルバー イエロー 20040807

3922 反射服(見守り隊) アーテック[学校教材・教育玩具] 20040807 3922 反射服(見守り隊) アーテック[学校教材・教育玩具] 20040807

反射服(見守り隊)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20040807 品番3922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト部分のマジックテープで着脱ラクラク!

色(本体)イエロー テープ地色シルバー 材質ポリエステル、PVC 寸法(mm)600×588 質量(g)176 タイプ「見守り隊」・「防犯パトロール」の文字印刷済み
注意
※蛍光色のため、実物と色の印象が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする