スイッチ・コンセントプレート サン セバスチャン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20041254 品番 PXP-F-01221-CB
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヨーロピアンテイストの唐草のレリーフが特徴です。
丁寧な手仕事による、優美で繊細な製品です。

材質黄銅(真鍮) 付属品専用取付ブラケット セット内容プレート、取付専用ブラケット ブライト クローム 質量(g)140 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9.5
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする