LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート サン セバスチャン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ゴールド ホワイト パティナ
注文コード
20041306
品番
PXP-F-01221-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロピアンテイストの唐草のレリーフが特徴です。
丁寧な手仕事による、優美で繊細な製品です。
取付ねじが見えません。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
色
ゴールド ホワイト パティナ
質量(g)
140
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9.5
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった