LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041324
品番
PXP-F-01361-CB
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
縁にもレリーフを施した、重厚で格調高いデザインです。
ゴールドやクロームの輝きに加え、ジェットブラックとルビーレッドは表面にエナメルコーティングを施しており、鮮やかな色彩が楽しめます。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
色
ブライト クローム
質量(g)
150
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9.5
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった