PXP-F-01361-OP スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ LAMP(スガツネ工業) 20041342

PXP-F-01361-OP スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ LAMP(スガツネ工業) 20041342 PXP-F-01361-OP スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ LAMP(スガツネ工業) 20041342

スイッチ・コンセントプレート フィレンツェ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド ホワイト パティナ 注文コード20041342 品番PXP-F-01361-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

縁にもレリーフを施した、重厚で格調高いデザインです。
ゴールドやクロームの輝きに加え、ジェットブラックとルビーレッドは表面にエナメルコーティングを施しており、鮮やかな色彩が楽しめます。
取付ねじが見えません。

材質黄銅(真鍮) 付属品専用取付ブラケット セット内容プレート、取付専用ブラケット ゴールド ホワイト パティナ 質量(g)150 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9.5
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする