LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート Zwei L Zwei L仕上
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20041507
品番
ZL-PXP01-3401
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
澄んだ輝きの鏡面加工とシルクのようなヘアライン仕上で、ステンレス鋼の美しさを追求しました。
ドアハンドルなどの豊富なハードウェアとあわせて、統一感のある空間に。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
ステンレス鋼(SUS316)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
ステンレス
質量(g)
255
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×139×8
仕上
Zwei L仕上
商品説明動画
参考になった