スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20041516 品番 PXP-LC01-SN
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。
絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。

材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) サテンニッケル 質量(g)51 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする