LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバーメタル
注文コード
20041665
品番
PXP-FB01-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。
シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質
ABS樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
シルバーメタル
質量(g)
28
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8.6
商品説明動画
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
参考になった
参考になった