LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041674
品番
PXP-FB01-CB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。
シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質
ABS樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
クリアーブラック
質量(g)
28
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8.6
商品説明動画
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
参考になった
参考になった