LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート クールメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041753
品番
PXP-ES01-HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
ステンレス銅(SUS304)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色
ヘアライン仕上
質量(g)
90
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×7.3
商品説明動画
参考になった