LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート エイジド キャスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041814
品番
PXP-AC01-BR
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。
侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
黄銅(真鍮)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
ブロンズブラウン
質量(g)
290
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×139×8.2
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
商品説明動画
参考になった