LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041866
品番
PXP-PW01-BR
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。
カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質
陶磁器
付属品
十字穴付丸皿小ねじM3.5×8
セット内容
プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)
色
ブラウン
質量(g)
63
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×121×8.1
注意
素材の特性を活かしているため、製品の寸法、仕上げには差があります。
ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
ねじの締めすぎは、素材の特性上、破損の原因になりますのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった