LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー ベイシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20042015
品番
PXP-HS01-BL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホーローのもつ光沢が、清潔感を与えます。
モダンデザインの父、ウィリアム・モリスのテキスタイルパターンで、空間を慎ましくも華やかに演出します。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
鋼
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
ブラック
質量(g)
83
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×134×8
注意
製造工程上、表面にごく小さな黒点が生じますが、使用には問題ありません。
商品説明動画
参考になった