LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント・スイッチ用
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20042067
品番
PXP-PP01-YB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。
中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。
材質
陶磁器
付属品
十字穴付丸皿小ねじM3.5×8
セット内容
プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)
色
イエローバック
質量(g)
67
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×8
注意
素材の特性を活かしているため、製品の寸法、仕上げには差があります。
ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
ねじの締めすぎは、素材の特性上、破損の原因になりますのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった