スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20042094 品番 PXP-PP01-LF
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。
中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。

材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) ラインフラワー 質量(g)67 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
注意
素材の特性を活かしているため、製品の寸法、仕上げには差があります。
ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
ねじの締めすぎは、素材の特性上、破損の原因になりますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする