リピートバンド(耐候タイプ)

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード20042365 品番R150-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用可能なため経済的です。取り外しも簡単な機構になっています。配線時の仮止め用としても繰り返し使用していただけます。

全長L(mm)150 最大結束径(Φmm)35 幅A(mm)7.6 厚さT(mm)1.27 ループ引張強度最小値(N[kgf])539.3[55] 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-45〜85 規格UL規格品 特性耐候
注意
※ナイロン製品は乾燥し含水量が低下すると折れ易くなりますので、開封後はお早めにご使用下さい。開封後、保管する場合は袋を密閉して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20042383
2019-10-09
用途:
一時的な結束
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか売ってないリピートタイプですが、
ロックの解除が非常に困難で使いづらい。
結局、インシュロックの様に使い捨てで切断している。
又、引張強度が弱い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
20042374
2019-04-23
用途:
外せるインシュロックです。

ケーブル等固定しちゃうと、外す時に切る必要が有りますが、これだと何回でも使い回しが出来ます。
でも、殆ど使い回すことが無いのと、経年劣化を考えると、新しい物に交換した方が良いと思うようになりました。
一度使うと、メリット・デメリットが理解出来て、良いかなーと思います。

対象商品:
20042383
2019-07-09
用途:
一時的な結束
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートタイプなので購入しましたが
ロックの解除が非常にやりずらく
結局は切断しています。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
35117117
2019-03-20
用途:
果樹苗木と支柱の結束
農・林・水産業

リピートタイプなので繰り返し使用していますが
劣化もなく満足しています

対象商品:
35117117
2018-10-06
用途:
ケーブル等の固定
農・林・水産業

使い勝手が良く、製品の耐久性にも満足できる。屋外での仮止めにも使えて便利。

対象商品:
35117117
2017-01-19
用途:
配線時や、余ったケーブル等をまとめる時

きつく締めすぎると外すのに手間取りますが、種類も充実しているので重宝してます

対象商品:
20042383
2017-01-17
用途:
メンテナンス作業
ギャラリーバッカス 様

リピートタイプでベンリですね。様々な場面で重宝しています。

対象商品:
20042374
2016-08-22
用途:
遮光ネット固定
農・林・水産業

2×2mの遮光ネットの保持においては問題ありませんでした。ただ、リピートタイの機能としては素手でのロック爪解除がし難く、外せない状況もありました。ロック解除部分の押す位置、あるいは高さを検討頂ければ使いやすくできないでしょうか? もちろん、補助的な工具を使用すれば問題ないのですがこれでは不便です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする