ロータリーラチェット

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20042505 品番 83082
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!

差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 全長(mm)183 用途ボルト・ナット回し 歯数52枚歯ギア 質量(g)220 送り角度(°)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グリップエンドの差込角は1/4(6.3sq)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20042514
2024-11-13
用途:
デンキ工事など
ヤマコシデンコ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

デンキ工事 大型ブレカー つなぎこみ キュービクル内 など 他

問題なく 使用 できます。既存ボックスレンチ と 併用 出来

なかなかいいです。

対象商品:
20042514
2023-02-22
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

注文時にはわからなかったが、こんなに大きいレンチとは思わなかった。
重いし使いずらい。

2人が参考にしています
2020-12-01
用途:
インタークーラーのホースバンドの増し締めなど
製造業

VR38エンジンのインタークーラーとパイプの繋ぎに、シリコーンホースのバンドが何ヵ所かあります。それを止めているホースバンドの増し締めなどは、この工具のお尻りにエクステバーを刺してハンドル付けて回さないとできない作業です。それ用に買いました。1/4インチ以外ヘッドが大きく使える用途が限定的かも。

2人が参考にしています
対象商品:
20042514
2016-12-12
用途:
バイクのメンテナンス

使いかっては良いのですが もう少し 重量が軽い方が使いかってが良いのではと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
20042514
2020-12-27
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

グリップ後ろの3/8の穴を使用しましたが
トルク掛かると空回りして使えない残念です。

7人が参考にしています
対象商品:
20042514
2020-04-22
用途:
整備
株式会社 須藤自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重たくて、手元が回る構造なので力が分散してしまい使えません。

5人が参考にしています
対象商品:
20042514
2016-02-01
用途:
自動車のプラグレンチとして

狭い場所のプラグ交換は、ラチェットを使ってちょっとずつ回すのも・手で回すのも大変でしたが、グリップを回せば締まるのは大変便利です。最後の締めのみ通常のラチェットで絞めればgoodです。

2人が参考にしています
対象商品:
20042514
2019-04-27
用途:
整備
ホットボディジャパン有限会社 様

ギヤ数が52、他の安い品でも60以上。ヘッドが大きく重くて使いづらい

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする