PROXXON(プロクソン)
スタンダードラチェット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.3
9.5
12.7
差込角(inch)
3/8
1/4
3/8
1/2
全長(mm)
200
145
200
260
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20042532
品番
83094
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
200
質量(g)
260
送り角度(°)
6.9、52歯ギア
RoHS指令(10物質対応)
対応