PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットハンドル
PROXXON(プロクソン)の ラチェットハンドル
クラブラチェット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20042566
品番
83332
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
230
質量(g)
340
送り角度(°)
8、44歯ギア
RoHS指令(10物質対応)
対応