PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットハンドル
PROXXON(プロクソン)の ラチェットハンドル
クラブラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20042575
品番
83334
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
280
質量(g)
610
送り角度(°)
8、44歯ギア
RoHS指令(10物質対応)
対応