Tハンドル兼用エクステンションバー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20042627 品番 83704
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 全長(mm)150 用途ボルト・ナット回し 寸法(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20042627
2024-03-18
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

シブイチの省スペースのTハンドルとして使用するつもりでしたが、センター固定できない、エクステンション部で左右の重さが変わるので、回転バランスが悪く、意外と使いにくく少しがっかりしました。センター部分の部品のソケット挿し口の反対側には3/8用の穴が空いていて、3/8-1/4変換にも使えるマルチツールですが、なんとなく色々使えるけどそれぞれ微妙な感が拭えません。

対象商品:
20042627
2024-05-01
用途:
二輪車の整備時
サービス業

スライドTハンドルとエクステンションバーの機能を併せ持つため、移動用の工具袋に入れておいてスペースを圧迫しない点が気に入っています。

対象商品:
20042627
2024-04-02
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

エクステンションを付けてTレンチのように使いたかったのですが、Tの横棒に当たる部分の重さが左右で違う上にセンターで止まるわけではないので、早回しには使えませんでした。
考えたらわかりそうなものですが、使ってみて初めて気づいたので、その後使っていません。。

対象商品:
20042602
2018-06-24
用途:
車の修理点検タイヤ交換

タイヤ交換の時Lハンドルの様に使ったら棒が短くて力が入らずエクステンションバーを継足しホイールナットを外した。普段はエクステンションバーとしても使えてスライドを外せば変換アダプターになりこれ一本で何通りにも使えて大満足!

対象商品:
20042627
2017-10-25
用途:
バイクの整備作業

3分から2分へのソケット変換アダプターにエクステンションバーを通す為の穴を空けて、T字ハンドルにできるようにした物だが、ハンドルバーが滑りにくいように、ボールの抑えが内蔵されている。
ハンドルバーは2分のエクステンションバーなので、ロングサイズの物を持っているなら、一番短い物を購入して、ハンドルバーだけを差し替えて使う事ができるので、色々と便利に使えるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする