83418 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042837

83418 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042837
83418 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042837
83418 ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20042837

ソケット 1/2

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
二面幅(mm)19
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
27
30
32
34
36
内容量1個注文コード20042837品番83418
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
長さ(mm)39寸法(mm)19二面幅(mm)19差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20042916
2022-12-29
用途: メンテ

アドレスのクラッチナット用。トルク確認のため。インパクト使わないから十分。精度は申し分ない。

対象商品 : 20042907
2021-12-05
用途: バイクのスプロケット交換用に
その他業種

バイクのスプロケットナットを外すのに購入しました。
ナットサイズは対辺32、そんなサイズ使ったことなくやや不安がありましたが六角なのでガッチリはまって難なく無事交換することができました。

対象商品 : 20042785
2020-01-10
用途: 車の整備
その他業種

14mmは車の整備で一番使用頻度が高い。
トルクレンチで締める時は精密性を重視してこちらを素のままで差し込み、緩める時は別途購入した変換アダプタを介してラチェットで使用。
ヘックスソケットなのでナメにくく使い勝手がよい。

対象商品 : 20042864
2019-10-06
用途: 車、バイクのメンテナンス
サービス業

私の持っているセットに23mmがないので追加に購入。問題ありません。

対象商品 : 20042864
2018-05-01
用途: デフ用ドレンプラグ用に

旧車でえらく固くボルト高さも5mmと低いため、めがねも12面ソケットもいまいち引っかかりませんでした。きっちり面で捉えるためスムーズに回すことが出来ました。

対象商品 : 20042916
2017-10-05
用途: バイクにと思い買いましたが!!
江崎新聞店運輸・通信業

サイズ間違いないしてしまいました。
道具自体は良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする