ソケット 3/8

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20042952 品番 83504
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

長さ(mm)26 寸法(mm)8 二面幅(mm)8 用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
自転車のタイヤ交換用

ミニサイクルのタイヤ交換をしようと思いナットサイズを確認したら15mmで手持ち工具に無くモンキーレンチで何とか処理したのですが、先々を思いスパナも一緒に購入しました。

対象商品:
20043013
2021-02-12
用途:
機械整備
建設業・工事業

10がひとつだけ工具箱にあったが存在感があり見つけ安く
今回3個追加。
使いやすい事には見分けやすいのも重要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする