83506 ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20042968

83506 ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20042968
83506 ソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20042968

ソケット 3/8

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)9
内容量1個注文コード20042968品番83506
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し長さ(mm)26寸法(mm)9二面幅(mm)9差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 自転車のタイヤ交換用

ミニサイクルのタイヤ交換をしようと思いナットサイズを確認したら15mmで手持ち工具に無くモンキーレンチで何とか処理したのですが、先々を思いスパナも一緒に購入しました。

対象商品 : 20043013
2021-02-12
用途: 機械整備
建設業・工事業

10がひとつだけ工具箱にあったが存在感があり見つけ安く
今回3個追加。
使いやすい事には見分けやすいのも重要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする