曜日別特売
83710 ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043108

83710 ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043108
83710 ソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043108

ソケット 1/4

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)4
内容量1個注文コード20043108品番83710
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し長さ(mm)26寸法(mm)4二面幅(mm)4差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043153
2023-03-31
用途: バイクの整備
運輸・通信業

見た目も良い、細かいボルトを回すとなめ易いがプロクソンの商品なので使っていても安心感がある。

対象商品 : 20043178
2021-11-18
用途: メンテナンス時
エフエイシステムズ

チュッと目を離したすきに一緒にセットしていた物を盗まれて
購入しました。
よく使うので迅速なお手配していただいて
有り難うございました

対象商品 : 20043108
2021-08-01
用途: 精密ドライバービットの変換アダプターとして

他で購入した精密ビットセットに付属のドライバーが使いづらかったため試してみました。4mm軸のビットを差し込んで使えます。ただし当然メーカーの想定している使用方法ではありません。トルクのかけすぎでネジをナメないよう注意です。通常のソケットとしても製品の質感、価格共に満足出来るものでした。中々無いサイズが単品で注文できるので良かったです。

対象商品 : 20043196
2021-09-18
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくレーザーマーキングのおかげでサイズが見やすいことがメリットだと思います。
値段、質感、デザイン最高です

対象商品 : 20043205
2021-07-08
用途: パッケージが最悪

余り売っていないサイズがラインナップされているのは評価出来るが、パッケージがとても外し辛く危うく怪我をしそうになり苦労した。
取り外し方法の説明が見えないくらい小さな文字で書かれていたが結局意味が解らずニッパーとドリルで破壊して取り外したその際本体に傷がついてしまった。改善してほしいと思う。

対象商品 : 20043153
2020-05-15
用途: 除雪機のメンテナンス、収納スペースの作成
サービス業

ボルト・ナットを回すためではなく ドライバーやドリルのビットをはめて回すために購入してみたのですが、思い通りの作業ができて満足しています。電動のインパクトドライバでは難しい力加減や深さの調整ができるのでとても良いと思います。またホームセンターでは ほぼ取り扱いが無いサイズなので豊富な品揃えに関心させられました。

1が参考にしています
対象商品 : 20043153
2018-04-23
用途: 車や自転車のメンテナンス
建設業・工事業

面接触なのでボルトに優しい。2年保証なのでとても安心して使える。

対象商品 : 20043223
2017-09-18
用途: 工具用

このてはほとんどの小型ソケットセットを購入しても12mmまでしかなく又13mm単体は600円くらいするので、これは買い得です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする