チュッと目を離したすきに一緒にセットしていた物を盗まれて
購入しました。
よく使うので迅速なお手配していただいて
有り難うございました
他で購入した精密ビットセットに付属のドライバーが使いづらかったため試してみました。4mm軸のビットを差し込んで使えます。ただし当然メーカーの想定している使用方法ではありません。トルクのかけすぎでネジをナメないよう注意です。通常のソケットとしても製品の質感、価格共に満足出来るものでした。中々無いサイズが単品で注文できるので良かったです。
とにかくレーザーマーキングのおかげでサイズが見やすいことがメリットだと思います。
値段、質感、デザイン最高です
余り売っていないサイズがラインナップされているのは評価出来るが、パッケージがとても外し辛く危うく怪我をしそうになり苦労した。
取り外し方法の説明が見えないくらい小さな文字で書かれていたが結局意味が解らずニッパーとドリルで破壊して取り外したその際本体に傷がついてしまった。改善してほしいと思う。
ボルト・ナットを回すためではなく ドライバーやドリルのビットをはめて回すために購入してみたのですが、思い通りの作業ができて満足しています。電動のインパクトドライバでは難しい力加減や深さの調整ができるのでとても良いと思います。またホームセンターでは ほぼ取り扱いが無いサイズなので豊富な品揃えに関心させられました。
このてはほとんどの小型ソケットセットを購入しても12mmまでしかなく又13mm単体は600円くらいするので、これは買い得です