ディープソケット 3/8

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20043406 品番 83538
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

ソケット形状6角 差込角(inch)3/8 二面幅(mm)11 用途ボルト・ナット回し 寸法(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20043415
2017-08-21
用途:
自動車整備
その他業種

品質、探す時の目立ち具合はいいです。
ディープソケットにしては少し短いかな。
K●C社のセミディープくらいなので
買う時は注意が必要かも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする