曜日別特売
83769 ディープソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83769 ディープソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043512
83769 ディープソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043512

ディープソケット 1/4

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)5
内容量1個注文コード20043512品番83769
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
寸法(mm)5二面幅(mm)5差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043564
2022-05-02
用途: GPX250Rのタペット調整用として

GPX250R(及び同様のエンジンの車種)のタペット調整をする際には、特に吸気側の方にはメガネレンチを入れる隙間が無く、こういったロングタイプのボックスが必要です。メーカーからもそれ用の専用工具が販売されていましたが、今は入手困難です。それと同じような形状の工具も他メーカーから販売されていますが、ピッタリなものがイマイチ見つかりません。
必要なボックスは9mmですが、9.5sqの直径だと太くて入らないかもしれないと思い、この6.3sqを選択しました。9mmは商品写真にあるとおり、端から端まで段差が無く面一なので、今回の整備には、より有利だと思います。
作業の際はハンドルは使わず、バイスプライヤー等で掴み、上からマイナスドライバーを挿して使うつもりです。

対象商品 : 20043582
2020-12-12
用途: 欧州車の整備

最近、欧州車の整備が増えてきて、時々11mmとか国産じゃ見かけないサイズのボルト・ナットに出会う。
差し込み1/4サイズのソケットで安価に買えて便利に使ってます。

対象商品 : 20043564
2020-07-04
用途: ナットを締める

2面幅9㎜はあまり使用されることが無い為か、モノタロウに取り扱いがなく、セットでも9㎜は無いことが多い。サイズの印刷がはっきりしていて見やすく、商品もしっかりしている。

対象商品 : 20043555
2019-11-23
用途: 車いす整備
建設業・工事業

精度もつくり共にいいので、いつもしようしています。

対象商品 : 20043598
2017-12-15
用途: グロープラグの交換作業
その他業種

狭い場所で細く長いソケットがないと、作業時間が何倍もかかったと思います。出来れば磁石付きだと満点をつけたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする