トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20043765 品番 83753
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

全長(mm)33 用途ボルト・ナット回し サイズTTX8 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20043835
2020-06-04
用途:
自動車いじり
自動車・二輪車・自転車関連業

セット工具が壊れてしまったのでかいました。
今のところ良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする