※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83592 ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044036 83592 ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044036

ドライバーソケット 3/8

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044036 品番 83592
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(inch)3/8 サイズ(-)5.5mm 先端形状- 用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20044002
2022-01-04
用途:
ソケットにガタガ出てきたので
エフエイシステムズ 様

よく使うので補充のために購入
やはり新品ですね。きちんとホールドしてくれ方もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする